住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
25
11
13
17
6
21
15
35
43
25
51
59
29
87
71
104
121
8
出力(kW)
1.5
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
枠番
6105
6085
6090
6095
6100
6105
6110
6115
6120
6125
6125DB
モータ容量記号
2
1
2
3
5
8
全206種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18076302
品番
CNHM2-6105-AP-B-25/A10
参考基準価格(税別)
¥307,900
販売価格(税込)
¥280,060
販売価格(税別)
¥
254,600
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
25
ブレーキ
付き
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
2
低速軸方向
取付方向自由
枠番
6105
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
1.5
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。