SANDVIK
SANDVIKの エンドミル
SANDVIKの 超硬エンドミル
SANDVIKの ボール超硬エンドミル
コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
57
被削材
KSH
トラスコ品番
664-0883
注文コード
18116196
品番
2B255-0300-RA
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・被削材・トラスコ品番
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
664-0883
全長(mm)
57
被削材
KSH
首径(mm)
10.5
機能長さ(mm)
57
工具径(mm)
3
接続径(Φmm)
6