SANDVIK
SANDVIKの エンドミル
SANDVIKの 超硬エンドミル
SANDVIKの ボール超硬エンドミル
コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
88.9
被削材
PMS
トラスコ品番
664-0813
注文コード
18116467
品番
2B256-1588-TA
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・被削材・トラスコ品番
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
664-0813
全長(mm)
88.9
被削材
PMS
機能長さ(mm)
88.9
工具径(mm)
15.875
接続径(Φmm)
15.875