SANDVIK
SANDVIKの エンドミル
SANDVIKの 超硬エンドミル
SANDVIKの ボール超硬エンドミル
コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
76.2
被削材
PMS
トラスコ品番
664-0810
注文コード
18116571
品番
2B284-0476-TA
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・被削材・トラスコ品番
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
664-0810
全長(mm)
76.2
被削材
PMS
首径(mm)
25.4
機能長さ(mm)
76.2
工具径(mm)
4.7625
接続径(Φmm)
6.35