コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)76.2 被削材KSH トラスコ品番664-0884 注文コード18116729 品番2B285-0318-RA
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は全長・被削材・トラスコ品番など85種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番664-0884 全長(mm)76.2 被削材KSH 首径(mm)15.875 機能長さ(mm)76.2 工具径(mm)3.175 接続径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする