コロミルプルーラ倣い加工用ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)139.7 被削材KSH トラスコ品番664-0835 注文コード18117009 品番2B286-1905-RA
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は全長・被削材・トラスコ品番など85種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番664-0835 全長(mm)139.7 被削材KSH 機能長さ(mm)139.7 工具径(mm)19.05 接続径(Φmm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする