SANDVIK
SANDVIKの ツーリング
SANDVIKの ツーリング関連商品
DMG森精機タレットインターフェース ブレードアダプタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18117061
品番
APBR-MS42A-25-HP
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
661-7127
全長(mm)
77
全高(mm)
78
勝手
R
機能幅(mm)
65
接続径(Φmm)
42