曜日別特売
CCMT120408-MM 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材M/S SANDVIK 18117307

メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材M/S

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード18117307品番CCMT120408-MM
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途中加工トラスコ品番655-9657穴径(Φmm)5.5被削材S切刃長さ(mm)12.0959有効長(mm)切刃:12.0959勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする