代表画像
SANDVIK
CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
L
高さ(mm)
刃先:0.1
接続径(Φmm)
32
注文コード
18119425
品番
C2A-SL32-LGH18B-064GB
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・高さ・接続径
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
656-4444
高さ(mm)
刃先:0.1
角度(°)
90
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
41.1
シャンク高さ(mm)
0.1
機能長さ(mm)
18
最大切込み(mm)
18
機能幅(mm)
41.1
最大加工深さ(mm)
18
接続径(Φmm)
32