C2A-SL32-LGJ18B-040GB CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド SANDVIK 18119538

代表画像

CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個勝手L高さ(mm)刃先:0.1接続径(Φmm)32注文コード18119538品番C2A-SL32-LGJ18B-040GB
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
トラスコ品番656-2830高さ(mm)刃先:0.1角度(°)90勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)41.1シャンク高さ(mm)0.1機能長さ(mm)18最大切込み(mm)18機能幅(mm)41.1最大加工深さ(mm)18接続径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする