曜日別特売
C2R-RS25-LJ22DB CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト SANDVIK 18122995

代表画像

CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個勝手L注文コード18122995品番C2R-RS25-LJ22DB
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番656-7574全長(mm)150高さ(mm)刃先:25勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)26シャンク高さ(mm)25シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25機能長さ(mm)150最大切込み(mm)22機能幅(mm)26最大加工深さ(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする