SANDVIK
SANDVIKの ツーリング
SANDVIKの ツーリング関連商品
DMG森精機製機械用回転工具ホルダ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18123991
品番
C3-DNI-MS42A-E
参考基準価格(税別)
¥781,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-1236
全長(mm)
70
全高(mm)
75
勝手
N
有効径(Φmm)
22
機能幅(mm)
67
接続径(Φmm)
42