曜日別特売
CHHM25-6170-EP-17 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW~45kW) 住友重機械工業 18124058

 

CHHM25-6170-EP-17 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW~45kW) 住友重機械工業 18124058
CHHM25-6170-EP-17 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW~45kW) 住友重機械工業 18124058
CHHM25-6170-EP-17 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW~45kW) 住友重機械工業 18124058
CHHM25-6170-EP-17 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW~45kW) 住友重機械工業 18124058

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW~45kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比17
出力(kW)18.5
枠番6170
モータ容量記号25
内容量1台注文コード18124058品番CHHM25-6170-EP-17
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥975,800販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比17ブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号25低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6170モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)出力(kW)18.5種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする