DMG森精機製機械用手動クランピングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18124106 品番 C3-TLI-MS42A
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
トラスコ品番656-7572 全長(mm)70 全高(mm)64 勝手L 有効径(Φmm)22 機能幅(mm)36 接続径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする