SANDVIK
SANDVIKの ツーリング
SANDVIKの ツーリング関連商品
DMG森精機製機械用手動クランピングユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18124149
品番
C3-TRI-MS42A
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-9173
全長(mm)
65
全高(mm)
64
勝手
R
有効径(Φmm)
22
機能幅(mm)
36
接続径(Φmm)
42