SANDVIK
SANDVIKの ツーリング
SANDVIKの ツーリング関連商品
オークマ製機械用回転工具ホルダ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18124185
品番
C4-DNI-OK60A-I-C
参考基準価格(税別)
¥840,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
661-7076
全長(mm)
70
全高(mm)
98
勝手
N
有効径(Φmm)
28
機能幅(mm)
85
接続径(Φmm)
60