ヤマザキマザック製機械用手動クランプホルダ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18124456 品番 C4-TLE-MZ-J-SS
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
トラスコ品番657-0729 全長(mm)83 全高(mm)125 勝手L 有効径(Φmm)28 機能幅(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする