SANDVIK
SANDVIKの ツーリング
SANDVIKの ツーリング関連商品
ヤマザキマザック製機械用手動クランプホルダ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18124481
品番
C4-TLI-MZ-I
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
661-7118
全長(mm)
79
全高(mm)
106
勝手
L
有効径(Φmm)
28
機能幅(mm)
25