ヤマザキマザック製機械用手動クランプホルダ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18124508 品番 C4-TLI-MZ40Y-DT
参考基準価格(税別)¥406,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
トラスコ品番661-7156 全長(mm)144 全高(mm)84 勝手L 有効径(Φmm)28 機能幅(mm)50 接続径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする