メイン画像
SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
656-4463
注文コード
18125689
品番
DCET070201-UM
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中加工
トラスコ品番
656-4463
穴径(Φmm)
2.8
被削材
MS
切刃長さ(mm)
7.6519
有効長(mm)
切刃:7.6519
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
2.38125
コーナーR(mm)
0.1
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
2.38125
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
6.35
内接円IC(mm)
6.35