メイン画像
SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
1205
トラスコ品番
656-2826
注文コード
18125795
品番
DCGT11T308-UM
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中加工
トラスコ品番
656-2826
穴径(Φmm)
4.4
被削材
S
切刃長さ(mm)
10.8279
有効長(mm)
切刃:10.8279
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
3.96875
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525