曜日別特売
DCGX070202-AL 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.2 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK 18125811

メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.2 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
適合被削材種MS
内容量1箱(10個)注文コード18125811品番DCGX070202-AL
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途中加工トラスコ品番656-1248穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)7.5519有効長(mm)切刃:7.5519勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする