メイン画像
SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
適合被削材種
MS
PMS
MS
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18125838
品番
DCGX11T304-AL
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
656-4440
穴径(Φmm)
4.4
被削材
MS
切刃長さ(mm)
11.2279
有効長(mm)
切刃:11.2279
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.3969
厚さS(mm)
3.96875
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525