曜日別特売
CHHM3-6175DB-EP-143 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18126553

 

CHHM3-6175DB-EP-143 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18126553
CHHM3-6175DB-EP-143 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18126553
CHHM3-6175DB-EP-143 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18126553
CHHM3-6175DB-EP-143 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18126553

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比143
143
165
187
195
273
289
319
231
377
25
35
59
43
51
104
71
121
473
493
649
731
1003
559
841
21
15
17
29
87
11
13
6
8
出力(kW)2.2
枠番6175DB
6175DB
6140DC
6145DC
6165DB
6170DB
6170DC
6180DB
6185DB
6190DA
6175DC
6130
6135
6140
6145
6160DB
6160DC
6160
6165DC
6165
6175DA
6180DA
6185DA
6190DB
6195DA
6170
6175
6180
6195DB
モータ容量記号3
内容量1台注文コード18126553品番CHHM3-6175DB-EP-143
参考基準価格(税別)¥563,200販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比143ブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号3低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6175DBモーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)出力(kW)2.2種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする