メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 特殊形状
T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18126721
品番
LNMX191940-PM
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
657-5520
穴径(Φmm)
6.35
被削材
P
切刃長さ(mm)
15.05
有効長(mm)
切刃:15.05
勝手
N
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
19.05
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
適合被削材種
P
コーナー半径Re(mm)
4
厚さS(mm)
19.05
材種
4415
逃げ角(°)
0