メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 特殊形状
鉄道車輪再旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18126791
品番
LNUX321248-PR
参考基準価格(税別)
¥41,750
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
657-3958
穴径(Φmm)
7.92
被削材
P
勝手
N
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
12.7
コーナーR(mm)
4.75
母材
超硬
適合被削材種
P
コーナー半径Re(mm)
4.75
厚さS(mm)
12.7
材種
4415
逃げ角(°)
0