SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 365フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
勝手
L
コーナーR(mm)
0.3
トラスコ品番
657-3891
注文コード
18126800
品番
L365-1505ZNM-M50
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・コーナーR・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
657-3891
長さ(mm)
ワイパー部:1.5
被削材
K
有効長(mm)
切刃:6.4
勝手
L
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
5.66
コーナーR(mm)
0.3
材種
K20W
切刃数
8