CoroMill(R) 365フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 勝手L コーナーR(mm)0.3 トラスコ品番657-5488 注文コード18126827 品番L365-1505ZNM-M50
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は勝手・コーナーR・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番657-5488 長さ(mm)ワイパー部:1.5 被削材K 有効長(mm)切刃:6.4 勝手L コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)5.66 コーナーR(mm)0.3 材種3330 切刃数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする