CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACRシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 18127107 品番 MACR3150-T
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途仕上げ トラスコ品番657-5535 被削材SM 勝手R コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)3.175 母材超硬 材種1205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする