代表画像
SANDVIK
SANDVIKの フライスカッター
SANDVIKの ボアタイプ
正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
657-5489
注文コード
18127238
品番
MR80-AR051R19-12H
参考基準価格(税別)
¥93,900
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
657-5489
切込深さ(mm)
(最大)6
最高使用回転速度(min
-1
)
9300
切削径(Φmm)
38.8
最大切削径(Φmm)
50.8
工具径(mm)
38.8
接続径(Φmm)
19.05