代表画像

正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番657-5475 注文コード18127247 品番MR80-AR051R19-12M
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番657-5475 切込深さ(mm)(最大)6 最高使用回転速度(min-1)9300 切削径(Φmm)38.8 最大切削径(Φmm)50.8 工具径(mm)38.8 接続径(Φmm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする