代表画像
SANDVIK
SANDVIKの フライスカッター
SANDVIKの ボアタイプ
正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
657-2380
注文コード
18127265
品番
MR80-AR076R25-12M
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
657-2380
切込深さ(mm)
(最大)6
最高使用回転速度(min
-1
)
7400
切削径(Φmm)
64.2
最大切削径(Φmm)
76.2
工具径(mm)
64.2
接続径(Φmm)
25.4