代表画像
SANDVIK
SANDVIKの フライスカッター
SANDVIKの ボアタイプ
正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
657-5567
注文コード
18127281
品番
MR80-AR102R38-12M
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
657-5567
切込深さ(mm)
(最大)6
最高使用回転速度(min
-1
)
6600
切削径(Φmm)
89.6
最大切削径(Φmm)
101.6
工具径(mm)
89.6
接続径(Φmm)
38.1