メイン画像

旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18128130 品番RCMT0602M0
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途中加工 トラスコ品番657-2312 穴径(Φmm)2.8 被削材SM 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)3 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)3 厚さS(mm)2.38125 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)6 内接円IC(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする