メイン画像
SANDVIK
旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
コーナーR(mm)
6.35
6
6.35
コーナー半径Re(mm)
6.35
6
6.35
材種
1205
1205
1210
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18128261
品番
RCMT120400-SM
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
657-2373
穴径(Φmm)
4.4
被削材
S
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
6.35
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
6.35
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7