メイン画像
SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
コーナーR(mm)
0.7938
0.1
0.2
0.3969
0.7938
コーナー半径Re(mm)
0.7938
0.1
0.2
0.3969
0.7938
切刃長さ(mm)
15.8063
16.5063
16.4063
16.2063
15.8063
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18129058
品番
VBGT160408-UM
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
657-2395
穴径(Φmm)
4.4
被削材
SM
切刃長さ(mm)
15.8063
有効長(mm)
切刃:15.8063
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
逃げ角(°)
5
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525