曜日別特売
DCMT11T308-SMC 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18129950

メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1210トラスコ品番658-1966注文コード18129950品番DCMT11T308-SMC
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途中加工トラスコ品番658-1966穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)10.8279有効長(mm)切刃:10.8279勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種Sコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする