メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 旋盤用
旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18130230
品番
RCMT0803M0-SM
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
658-1970
穴径(Φmm)
3.4
被削材
S
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
4
厚さS(mm)
3.175
材種
1210
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
8
内接円IC(mm)
8