メイン画像
SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
適合被削材種
S
PMS
S
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18130309
品番
SCMT09T308-SMC
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
中加工
トラスコ品番
658-1935
穴径(Φmm)
4.4
被削材
S
切刃長さ(mm)
8.725
有効長(mm)
切刃:8.725
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
S
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
3.96875
材種
1210
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525