代表画像
SANDVIK
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
トラスコ品番
679-6273
679-6273
679-6273
679-6290
679-6312
679-4802
679-6330
679-4792
679-6304
679-4798
679-4789
679-6274
679-6295
679-6319
679-6318
679-6305
679-6320
679-6315
679-6277
679-6280
679-6278
679-6329
679-6276
679-6296
679-6325
679-6311
679-6314
679-6331
679-4790
679-4801
679-6272
679-6313
679-4795
679-6279
679-6286
679-4799
679-6301
679-6294
679-6284
679-6309
679-6282
679-6310
679-6291
679-6297
679-6332
679-6300
679-6293
679-4791
679-6289
679-6302
679-6303
679-6292
679-6317
679-6328
679-6321
679-6324
679-6306
679-6283
679-6285
679-4788
679-6327
679-6322
679-6316
679-6323
679-4797
679-4800
679-6287
679-6275
679-6299
679-4796
679-6298
679-6288
679-6281
679-4794
679-6307
679-6308
679-6326
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18131228
品番
C2I-D2N-0150-0001-GF
参考基準価格(税別)
¥23,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
679-6273
被削材
SM
勝手
N
切削幅(mm)
1.5
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.1
適合被削材種
MNS
刃幅公差(mm)
上限:0.02、下限:-0.02
切刃数
2