代表画像
SANDVIK
SANDVIKの エンドミル
SANDVIKの 超硬エンドミル
SANDVIKの ボール超硬エンドミル
コロミルプルーラ耐熱合金倣い加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径(mm)
1
刃数
4
注文コード
18132190
品番
2L444-0200-TA0600
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・刃数
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-7892
刃数
4
全長(mm)
70
被削材
PMS、SM
首径(mm)
7
ボール半径(mm)
1
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
2
機能長さ(mm)
70
工具径(mm)
2
接続径(Φmm)
6