代表画像
SANDVIK
SANDVIKの エンドミル
SANDVIKの 超硬エンドミル
SANDVIKの ボール超硬エンドミル
コロミルプルーラ耐熱合金倣い加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径(mm)
1.5875
シャンク径(mm)
6.35
注文コード
18132226
品番
2L445-0318-TA0635
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・シャンク径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-7912
刃数
5
全長(mm)
76.2
被削材
PMS、SM
首径(mm)
11.1125
ボール半径(mm)
1.5875
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
3.175
機能長さ(mm)
76.2
工具径(mm)
3.175
接続径(Φmm)
6.35