代表画像
SANDVIK
SANDVIKの エンドミル
SANDVIKの 超硬エンドミル
SANDVIKの ボール超硬エンドミル
コロミルプルーラ耐熱合金倣い加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径(mm)
2.3813
シャンク径(mm)
6.35
注文コード
18132260
品番
2L446-0476-RA0635
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・シャンク径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-7874
刃数
6
全長(mm)
76.2
被削材
KSH、SH
首径(mm)
15.875
ボール半径(mm)
2.3813
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
4.7626
機能長さ(mm)
76.2
工具径(mm)
4.7626
接続径(Φmm)
6.35