代表画像

コロミルプルーラ耐熱合金倣い加工用エンドミル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18132339 品番2L446-0794-RA0794
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はボール半径・シャンク径など72種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番679-7901 刃数6 全長(mm)95.25 被削材KSH、SH 首径(mm)28.575 機能長さ(mm)95.25 工具径(mm)7.9376 接続径(Φmm)7.9375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする