代表画像
SANDVIK
SANDVIKの エンドミル
SANDVIKの 超硬エンドミル
SANDVIKの ボール超硬エンドミル
コロミルプルーラ耐熱合金倣い加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径(mm)
4
シャンク径(mm)
8
注文コード
18132366
品番
2L446-0800-TA0800
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・シャンク径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-7905
刃数
6
全長(mm)
100
被削材
PMS、SM
首径(mm)
28
ボール半径(mm)
4
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
機能長さ(mm)
100
工具径(mm)
8
接続径(Φmm)
8