代表画像
SANDVIK
SANDVIKの エンドミル
SANDVIKの 超硬エンドミル
SANDVIKの ボール超硬エンドミル
コロミルプルーラ耐熱合金倣い加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径(mm)
5
シャンク径(mm)
10
注文コード
18132409
品番
2L446-1000-TA1000
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・シャンク径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-7914
刃数
6
全長(mm)
100
被削材
PMS、SM
首径(mm)
35
ボール半径(mm)
5
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
機能長さ(mm)
100
工具径(mm)
10
接続径(Φmm)
10