代表画像

コロミルプルーラ耐熱合金倣い加工用エンドミル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18132470 品番2L465-0318-TA0794
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はボール半径・シャンク径など72種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番679-7923 刃数5 全長(mm)88.9 被削材PMS、SM 首径(mm)7.9375 機能長さ(mm)88.9 工具径(mm)3.175 接続径(Φmm)7.9375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする