代表画像
SANDVIK
SANDVIKの エンドミル
SANDVIKの 超硬エンドミル
SANDVIKの ボール超硬エンドミル
コロミルプルーラ耐熱合金倣い加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径(mm)
2
シャンク径(mm)
8
注文コード
18132488
品番
2L466-0400-TA0800
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・シャンク径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-7856
刃数
6
全長(mm)
90
被削材
PMS、SM
首径(mm)
10
ボール半径(mm)
2
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
4
機能長さ(mm)
90
工具径(mm)
4
接続径(Φmm)
8