代表画像

コロミルプルーラ耐熱合金倣い加工用エンドミル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)4 シャンク径(mm)12 注文コード18132610 品番2L466-0800-TA1200
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はボール半径・シャンク径など72種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番679-7859 刃数6 全長(mm)110 被削材PMS、SM 首径(mm)20 ボール半径(mm)4 シャンク径(mm)12 刃径(mm)8 機能長さ(mm)110 工具径(mm)8 接続径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする