曜日別特売
MS20-AR019O19L-10L 肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK 18132969

メイン画像

肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番679-9482注文コード18132969品番MS20-AR019O19L-10L
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。
高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。
ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。

トラスコ品番679-9482切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90最高使用回転速度(min-1)19100切削径(Φmm)19.05使用可能長さ(mm)31.75工具径(mm)19.05接続径(Φmm)19.05

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする